※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
スーパーロングSカン6ミリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143027
品番
SPX-1600
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
質量(g)
371
寸法L1(mm)
1600
寸法L2(mm)
1588
材質(本体)
ステンレス
種類
Sカン
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196