※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワリカン
ワリカン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143097
品番
G-16-A
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
16
寸法L(mm)
64
寸法W(mm)
24
質量(g)
314
使用荷重(kN)
2.45
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
2450