※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワリカン
Cリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143124
品番
MC-22
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
質量(g)
800
寸法D(mm)
22
寸法L(mm)
87
寸法W(mm)
32
使用荷重(kN)
3.92
使用荷重(N)
3920
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応