※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワリカン
Cリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143133
品番
MC-25
参考基準価格(税別)
¥9,160
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
質量(g)
1180
寸法D(mm)
25
寸法L(mm)
100
寸法W(mm)
36
使用荷重(kN)
5.88
使用荷重(N)
5880
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応