※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
重量フック(ハズレ止有)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143264
品番
JF-3TA
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(g)
2290
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
171
寸法S(mm)
32
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
29.4
使用荷重(N)
29400