※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LIF-1 ライトフック 水本機械製作所 88143291 LIF-1 ライトフック 水本機械製作所 88143291

ライトフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88143291 品番 LIF-1
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
質量(g)89 寸法L(mm)18 寸法H(mm)90 寸法t(mm)8.8 寸法S(mm)15 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 寸法D(mm)7.5 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)46 寸法W2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.69 使用荷重(N)686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする