水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ライトフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143307
品番
LIF-2
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
質量(g)
125
寸法L(mm)
19.5
寸法H(mm)
99
寸法t(mm)
9.8
寸法S(mm)
17
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
寸法D(mm)
9
寸法R(mm)
7
寸法W1(mm)
47
寸法W2(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.18
使用荷重(N)
1176