※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ライトフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143316
品番
LIF-3
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
質量(g)
216
寸法L(mm)
21
寸法H(mm)
110
寸法t(mm)
15
寸法S(mm)
18
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
寸法D(mm)
10
寸法R(mm)
8
寸法W1(mm)
58
寸法W2(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47