※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBO-8M オープンアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所 88143343 IBO-8M オープンアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所 88143343

オープンアイボルト(ミリネジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88143343 品番 IBO-8M
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法A(mm)13 寸法B(mm)15 寸法D(mm)6 寸法H(mm)42 寸法L(mm)30 寸法S(mm)45 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)31 ねじ径M-8 ねじ径(mm)M-8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49 使用荷重(N)490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする