※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
オープンアイボルト(ブネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143404
品番
IBO-12W
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
22
寸法D(mm)
9
寸法H(mm)
58
寸法L(mm)
40
寸法S(mm)
60
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
99
ねじ径(mm)
W-1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.98
使用荷重(N)
980