※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の その他金具
パッドナット(ミリネジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143413
品番
PDN-5M
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
寸法A(mm)
9
寸法B1(mm)
28
寸法B2(mm)
22
寸法C(mm)
15
寸法H(mm)
21
寸法T(mm)
2.2
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
11
種類
その他金具
ねじ径
M-5
寸法d(Φmm)
2.2
参考使用荷重(kN)
0.15
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
使用荷重(N)
147