パッドナット(ミリネジ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88143422 品番 PDN-6M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
寸法A(mm)12 寸法B1(mm)37 寸法B2(mm)28.5 寸法C(mm)16 寸法H(mm)17 寸法T(mm)2.3 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス 質量(g)12 種類その他金具 ねじ径M-6 寸法d(Φmm)3.2 参考使用荷重(kN)0.2 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする