※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDN-8M パッドナット(ミリネジ) 水本機械製作所 88143431 PDN-8M パッドナット(ミリネジ) 水本機械製作所 88143431

パッドナット(ミリネジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88143431 品番 PDN-8M
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
寸法A(mm)40 寸法B1(mm)- 寸法B2(mm)24 寸法C(mm)- 寸法H(mm)22 寸法T(mm)2.5 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス 質量(g)25 種類その他金具 ねじ径M-8 寸法d(Φmm)5.2 参考使用荷重(kN)0.49 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49 使用荷重(N)490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする