※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDN-10M パッドナット(ミリネジ) 水本機械製作所 88143447 PDN-10M パッドナット(ミリネジ) 水本機械製作所 88143447

パッドナット(ミリネジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88143447 品番 PDN-10M
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法A(mm)40 寸法B1(mm)- 寸法B2(mm)24 寸法C(mm)- 寸法H(mm)22 寸法T(mm)2.5 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス 質量(g)26 種類その他金具 ねじ径M-10 寸法d(Φmm)5.2 参考使用荷重(kN)0.78 入数10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.78 使用荷重(N)784

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする