※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
K型ロングアイボルト(ブネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143544
品番
LTK-12W100
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(g)
222
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
25
ねじ径(mm)
W-1/2
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.16
使用荷重(N)
2156