※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
K型ロングアイボルト(ブネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143553
品番
LTK-16W150
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
質量(g)
488
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
72
寸法A(mm)
31
ねじ径(mm)
W-5/8
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.41
使用荷重(N)
4410