曜日別特売
LE-6W ロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所 88143562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LE-6W ロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所 88143562
LE-6W ロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所 88143562

ロングアイボルト(ブネジ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径(mm)W-1/4
内容量1個注文コード88143562品番LE-6W
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
質量(g)25寸法L(mm)16寸法H(mm)30ねじ径(mm)W-1/4寸法D(mm)5材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)60寸法T(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49使用荷重(N)490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88143587
2024-04-01
用途: 自動車の牽引固定フック
建設業・工事業

溶接部分の仕上げも丁寧に研磨されていて仕上がりが綺麗。
W3/8インチの細目ネジ24山も有るとさらに良い。

対象商品 : 88143596
2019-11-12
用途: 荷吊り介錯ロープ支持
サービス業

ロングでブネジは超貴重。障害をかわしてしっかり支持することができた。配送も早かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする