水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ロングアイボルト(ブネジ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143587
品番
LE-10W
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
質量(g)
103
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
44
ねじ径(mm)
W-3/8
寸法D(mm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)
80
寸法T(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47
使用荷重(N)
1470