※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LE-12W ロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所 88143596 LE-12W ロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所 88143596

ロングアイボルト(ブネジ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88143596 品番 LE-12W
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)184 寸法L(mm)29 寸法H(mm)55 ねじ径(mm)W-1/2 寸法D(mm)10.5 材質ステンレス(SUS304) 寸法B(mm)100 寸法T(mm)87 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.16 使用荷重(N)2156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88143587
2024-04-01
用途:
自動車の牽引固定フック
建設業・工事業

溶接部分の仕上げも丁寧に研磨されていて仕上がりが綺麗。
W3/8インチの細目ネジ24山も有るとさらに良い。

対象商品:
88143596
2019-11-12
用途:
荷吊り介錯ロープ支持
サービス業

ロングでブネジは超貴重。障害をかわしてしっかり支持することができた。配送も早かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする