ウルトラロングアイボルト(ミリネジ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88143614 品番 ULE-6M
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
質量(g)39 寸法L(mm)16 寸法H(mm)30 ねじ径(mm)M-6 寸法D(mm)5.2 材質ステンレス(SUS304) ねじ径M-6 寸法B(mm)120 寸法T(mm)75 アイ部内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49 使用荷重(N)490

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88143614
2018-03-12
用途:
板の固定

全長400mm以上長いアイボルトをやっと見つけました。

対象商品:
88143623
2017-05-18
用途:
トレリス
MaXtream Fly Studio 様

この長さのステンレスが中々ないので、非常に満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする