水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ウルトラロングアイボルト(ミリネジ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143623
品番
ULE-8M
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
質量(g)
68
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
36
ねじ径(mm)
M-8
寸法D(mm)
7
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M-8
寸法B(mm)
120
寸法T(mm)
80
アイ部内径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78
使用荷重(N)
784