水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ウルトラロングアイボルト(ミリネジ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143641
品番
ULE-12M
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
質量(g)
280
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
55
ねじ径(mm)
M-12
寸法D(mm)
10.5
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M-12
寸法B(mm)
200
寸法T(mm)
130
アイ部内径(Φmm)
28
アズワン品番
64-8396-59
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.16
使用荷重(N)
2156