※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ウルトラロングアイボルト(ブネジ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143657
品番
ULE-6W
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
質量(g)
39
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
30
ねじ径(mm)
W-1/4
寸法D(mm)
5.2
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
W-1/4
寸法B(mm)
120
寸法T(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49
使用荷重(N)
490