※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULE-12W ウルトラロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所 88143684 ULE-12W ウルトラロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所 88143684

ウルトラロングアイボルト(ブネジ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88143684 品番 ULE-12W
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
質量(g)280 寸法L(mm)28 寸法H(mm)55 ねじ径(mm)W-1/2 寸法D(mm)10.5 材質ステンレス(SUS304) ねじ径W-1/2 寸法B(mm)200 寸法T(mm)130 アズワン品番64-8397-18 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.16 使用荷重(N)2156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88143684
2019-11-12
用途:
荷吊り介錯ロープ支持
サービス業

ロングのブネジは貴重。さすがに長すぎてたわんでしまったが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする