※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-3 レバーピンシャックル 水本機械製作所 88143912 LS-3 レバーピンシャックル 水本機械製作所 88143912

レバーピンシャックル

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88143912 品番 LS-3
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
質量(g)5 寸法d(mm)6 寸法L1(mm)15 寸法F(mm)4 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)3 寸法D2(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法T(mm)2.5 使用荷重(kN)0.2 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88143937
2017-03-03
用途:
牽引装置のジョイント
不動産業

はじめて購入いたしました。
固定的な使用では無いため、レバーピン操作による着脱性(軽く・確実にセット・リリースができること)の良さに満足です。

対象商品:
88143937
2015-05-25
用途:
懸垂幕留め

取扱い、強度等品質は間違いないのですが、10個入り、20個入りで単価が少し安くなるような設定があればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする