※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-19 ネジシャックル 水本機械製作所 88143973 SP-19 ネジシャックル 水本機械製作所 88143973

ネジシャックル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88143973 品番 SP-19
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法B(mm)38 寸法D1(mm)19 寸法D2(mm)19 寸法L(mm)76 寸法d(mm)38 ねじ径W-3/4 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)873 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)9.8 使用荷重(N)9800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88143946
2014-11-16
用途:
ワイヤー掛け

台風対策のワイヤー掛けにと入手したが価格のわりに使えないミニミニ12mmと知らずで確認不足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする