※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ネジシャックル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88143991
品番
SP-25
参考基準価格(税別)
¥16,440
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
50
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
25
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
50
ねじ径
W-1
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
19.6
使用荷重(N)
19600