※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ネジシャックル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144016
品番
SP-32
参考基準価格(税別)
¥43,610
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
64
寸法D1(mm)
35
寸法D2(mm)
32
寸法L(mm)
134
寸法d(mm)
72
ねじ径
M-36
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4280
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
31.36
使用荷重(N)
31360