※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ロッキングピンシャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144034
品番
SPK-5
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ねじ径
M-5
質量(g)
15
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
4.3
寸法B(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59
使用荷重(N)
588