※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ロッキングピンシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144052
品番
SPK-7
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ねじ径
M-8
質量(g)
37
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
7
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.96
使用荷重(N)
1960