※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPK-8 ロッキングピンシャックル 水本機械製作所 88144061 SPK-8 ロッキングピンシャックル 水本機械製作所 88144061

ロッキングピンシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88144061 品番 SPK-8
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
ねじ径M-8 質量(g)54 寸法L(mm)32 寸法d(mm)16 寸法t(mm)8 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)7 寸法B(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.96 使用荷重(N)1960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする