※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ロッキングピンシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144104
品番
SPK-13
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじ径
M-14
質量(g)
293
寸法L(mm)
53.5
寸法d(mm)
28
寸法t(mm)
14
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
12.5
寸法B(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.51
使用荷重(N)
4508