※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
沈みシャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144131
品番
CS-16
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじ径
W-5/8
質量(g)
428
寸法L(mm)
64
寸法d(mm)
32
寸法D(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
7.84
使用荷重(N)
7840