※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
沈みシャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144147
品番
CS-19
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじ径
W-3/4
質量(g)
774
寸法L(mm)
76
寸法d(mm)
38
寸法D(mm)
19
材質
ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
9.8
使用荷重(N)
9800