ネジ止め沈みシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88144174 品番 CSF-16
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。

ねじ径W-5/8 質量(g)420 寸法L(mm)64 寸法d(mm)32 寸法D(mm)16 材質ステンレス(SUS304) レンチサイズ(mm)2.5 寸法B(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.84 使用荷重(N)7840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする