※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ネジ止め沈みシャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144192
品番
CSF-22
参考基準価格(税別)
¥15,010
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。
ねじ径
W-7/8
質量(g)
1110
寸法L(mm)
88
寸法d(mm)
44
寸法D(mm)
22
材質
ステンレス(SUS304)
レンチサイズ(mm)
2.5
寸法B(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
14.7
使用荷重(N)
14700