※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ネジ止め沈みシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144201
品番
CSF-25
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。
ねじ径
W-1
質量(g)
1620
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
50
寸法D(mm)
25
材質
ステンレス(SUS304)
レンチサイズ(mm)
2.5
寸法B(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
19.6
使用荷重(N)
19600