※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
SBMシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144253
品番
SBM-28
参考基準価格(税別)
¥52,970
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじ径
M-30
質量(g)
3040
寸法L(mm)
112
寸法d(mm)
60
寸法t(mm)
28
材質
ステンレス(SUS304)
種類
SB
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
39.2
使用荷重(N)
39200