※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
SBMシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144262
品番
SBM-32
参考基準価格(税別)
¥84,430
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ねじ径
M-36
質量(g)
5040
寸法L(mm)
134
寸法d(mm)
72
寸法t(mm)
32
材質
ステンレス(SUS304)
種類
SB
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
49
使用荷重(N)
49000