※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
SBUシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144305
品番
SBU-22
参考基準価格(税別)
¥25,020
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじ径
M-22
質量(g)
1350
寸法L(mm)
88
寸法d(mm)
44
寸法t(mm)
22
材質
ステンレス(SUS304)
種類
SB
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
24.5
使用荷重(N)
24500