水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
沈みオタフクシャックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144445
品番
BSC-4
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
20
寸法W(mm)
12
寸法d(mm)
8
ねじ径
M-4
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49
使用荷重(N)
490