※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
沈みオタフクシャックル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144463
品番
BSC-6
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
30
寸法W(mm)
21
寸法d(mm)
12
ねじ径
M-6
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.67
使用荷重(N)
1666