※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
沈みオタフクシャックル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144481
品番
BSC-10
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
50
寸法W(mm)
34
寸法d(mm)
20
ねじ径
W-3/8
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.43
使用荷重(N)
3430