※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
沈みオタフクシャックル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144497
品番
BSC-12
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
42
寸法d(mm)
24
ねじ径
W-1/2
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
216
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.12
使用荷重(N)
4116