※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
オタフクボルト止めシャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144515
品番
OBS-16
参考基準価格(税別)
¥12,410
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
32
寸法D(mm)
16
寸法L(mm)
82
寸法W(mm)
56
寸法d(mm)
32
寸法t(mm)
16
ねじ径
M-16
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
595
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
8.62
使用荷重(N)
8624