水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
SLUシャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88144585
品番
SLU-12
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
345
寸法L(mm)
96
ねじ径
M-12
寸法d(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.92
使用荷重(N)
3920