※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
JIS型シャックルSC型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144603
品番
SC-18
参考基準価格(税別)
¥17,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじ径
M-20
質量(g)
820
寸法L(mm)
72
寸法d(mm)
45
寸法t(mm)
18
材質
ステンレス(SUS304)
種類
SC
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
19.6
使用荷重(N)
19600