※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-20 JIS型シャックルSC型 水本機械製作所 88144612 SC-20 JIS型シャックルSC型 水本機械製作所 88144612

JIS型シャックルSC型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88144612 品番 SC-20
参考基準価格(税別)¥20,780 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじ径M-24 質量(g)1100 寸法L(mm)80 寸法d(mm)50 寸法t(mm)20 材質ステンレス(SUS304) 種類SC 寸法D(mm)24 寸法B(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)24.5 使用荷重(N)24500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする