水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
シャックルキー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88144646
品番
CK-1
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
22
寸法L1(mm)
87
寸法L2(mm)
45
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応