水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
ジョイントスイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144655
品番
JS-6
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
1.76
材質
SUS304
質量(g)
42
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
6.5
寸法A(mm)
11
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
1764